Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser CL 5 Koaxialkabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser CL 5 Koaxialkabel 5 m Schwarz
Sennheiser CL 5 Koaxialkabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67968044
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     505976
EAN/GTIN:
     4044155089134
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
237 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
0.2 mm
Logistikdaten
Gewicht (innerer) Versandkarton
204 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.