Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK Rechteckig
Philips LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67466002
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38471800
EAN/GTIN:
     8718696384718
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichteinsatz für Lichtbandsystem
philips lichtbandleuchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
1138 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1350 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
3100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
147 lm/W
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
37448199
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.