Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACF001RF Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACF001RF Computerkühlsystemteil/-zubehör
APC ACF001RF Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67149
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF001RF
EAN/GTIN:
     731304200413
Suchbegriffe:
Air Distribution Unit
air distribution unit apc
air distribution unit
Optionen zur Optimierung der Leistung oder Funktionalität von Rackkühlsystemen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Cyan, Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
514 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
1180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
498 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.