Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek VigorAP 903 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek VigorAP 903 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 903 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Draytek VigorAP 903 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67117318
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     VIGORAP903
EAN/GTIN:
     4712909128377
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Antenne Steckertyp
SMA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, PEAP, SNMPv3
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer
128 Benutzer
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
WLAN-Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Benutzerbasierte Bandbreitenbegrenzung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
18 W
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: access point draytek, access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.