Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPT-BA0322 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPT-BA0322 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
CoreParts MBXPT-BA0322 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66939268
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPT-BA0322
EAN/GTIN:
     5706998608000
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Markenkompatibilität
Makita
Kompatible Produkte
6722D, 6722DW, 6723DW
Produktfarbe
Grün
Batteriekapazität
9.6 Wh
Batteriekapazität (max.)
2 Ah
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
180 g
Sonstige Funktionen
Breite
28 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.