Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSS4XC Internes Solid State Drive 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSS4XC Internes Solid State Drive 512 GB
Getac GSS4XC Internes Solid State Drive 512 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66709086
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSS4XC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
512 GB
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
Getac X500
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,56*
€ 558,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,99*
€ 555,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,44*
€ 540,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,44*
€ 526,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.