Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0454600041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0454600041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0454600041 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66591654
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0454600041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0454500070
ab € 179,25*
Ähnlich
Duravit
0454600044
ab € 211,34*
Ähnlich
Duravit
0454600073
ab € 228,75*
Ähnlich
Duravit
04545000791
ab € 240,17*
Ähnlich
Duravit
04545000701
ab € 221,13*
Ähnlich
Duravit
04546000411
ab € 260,30*
Ähnlich
Duravit
04546000441
ab € 252,44*
Ähnlich
Duravit
04546000711
ab € 269,38*
Ähnlich
Duravit
04546000731
ab € 269,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.