Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0380800000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0380800000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0380800000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Duravit 0380800000 Waschbecken für Badezimmer Aufsatzwanne Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66590892
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0380800000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,71*
€ 563,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,47*
€ 538,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,51*
€ 486,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
3796000001
ab € 446,31*
Ähnlich
Duravit
379602600
ab € 502,55*
Ähnlich
Duravit
3796026001
ab € 551,89*
Ähnlich
Duravit
380802300
ab € 566,11*
Ähnlich
Duravit
3808023001
ab € 615,70*
Ähnlich
Duravit
380802600
ab € 567,09*
Ähnlich
Duravit
3808026001
ab € 613,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.