Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 962 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 962 Beige
JUNG LS 962 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66062559
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Kleinsteckdosenabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2962-2
ab € 14,72*
Ähnlich
Jung
AL2962-2AN
ab € 14,63*
Ähnlich
Jung
ES2962-2
ab € 14,72*
Ähnlich
Jung
LS962SW
ab € 8,04*
Ähnlich
Jung
LS962LG
ab € 8,08*
Ähnlich
Jung
LS962WW
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.