| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-65882635 Herst.-Nr.: 4026724445015 EAN/GTIN: 4026724445015 |
| |
|
| | |
| Aktivsystemadapter Audi / Seat / VW Aktivsystemadapter dienen der Aufrechterhaltung von werksseitig verbauten Soundsystemen. Dies ermöglicht den Anschluss von handelsüblichen Nachrüstradios an das fahrzeugeigene Aktivsystem. Hinweis: Anschluss: Mini ISO OEM Soundsystem > Cinch front/rear 2 Kanal / 4 Kanal OEM Soundsystem Fahrzeuge ohne Nokia DSP-System Geräte mit einer Vorverstärkerleistung größer 3V Blau: +12V Amp Verstärker Remote Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | ISO-Adapter | | Kompatibilität | Audi A2 (8Z) 11/1999 - 07/2005 Audi A3 (8P) 03/2003 - 12/2006 (nur mit 1 DIN Radio) Audi A3 (8L) 09/1996 - 06/2003 Audi A4 (B5) 10/1994 - 09/2001 Audi A4 (B6) 11/2000 - 11/2004 (nur mit 1 DIN Radio) Audi A4 (B7) 11/2004 - 02/2009 (nur mit 1 DIN Radio) Audi A6 (4B/C5) 04/1997 - 03/2005 (ohne RNS-E) Audi A8 (D2) 05/1994 - 07/2002 Audi TT (8N) 10/1998 - 06/2006 Seat - alle Modelle mit 20pol Mini-ISO | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |