Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215566 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Navigator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215566 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
Brodit 215566 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65859383
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215566
EAN/GTIN:
     7320282155667
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Höhe
200 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone, Navigator
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.