Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1531 – 01 Adapter Schwarz Aluminium


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 1531 – 01 Adapter Schwarz Aluminium
ACV 1531 – 01 Adapter Schwarz Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65829553
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     4026724530315
EAN/GTIN:
     4026724530315
Suchbegriffe:
Antennenadapter
acv antennenadapter
antennenadapter
Antennenkabel, Verlängerungen und Antennenadapter der acv Serie zeichnen sich durch hohe Kontaktsicherheit für gute Empfangsergebnisse an allen Antennensystemen aus. Hinweis: Fahrzeuge mit passivem Antennensystem Fahrzeuge mit aktivem Antennensystem Bei Empfangsproblemen: Empfang mit OEM Gerät prüfen Antennenkabel und Antennendapter auf Durchgang prüfen +12V Antennenremotebelegung prüfen +12V Antennenremotealternativbelegung mit OEM Gerät prüfen Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-LED-Beleuchtung prüfen Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-Spannungswandler / Netzteile USB Ladeadapter prüfen Fahrzeug auf Störungen durch Nachrüst-Digitalendstufen prüfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Stecker
USA11 - DIN
Kompatibilität
Buick Enclave 2008 - 2015 Buick Lucerne 2006 - 2011 Cadillac Cadillac CTS 2008 - 2013 Cadillac De Ville DTS 2006 - 2011 Cadillac Escalade / EXT / XL 2007 - 2014 Cadillac SRX 2007 - 2013 Cadillac STS 2005 - 2010 Chevrolet Chevrolet Avalanche 2007 - 2013 Chevrolet Aveo LT 2007 - 2008 Chevrolet Captiva 2006 - 2011 Chevrolet Captiva 2012 - 2015 Chevrolet Cobalt 2007 - 2010 Chevrolet Equinox 2007 - 2010 Chevrolet Express 2008 - 2015 Chevrolet HHR 2006 - 2011 Chevrolet Impala 2006 - 2013 Chevrolet Malibu 2008 - 2012 Chevrolet Monte Carlo 2006 - 2007 Chevrolet Silverado 2007 - 2013 Chevrolet Silverado HD 2014 Chevrolet Suburban 2007 - 2014 Chevrolet Tahoe 2007 - 2014 Chevrolet Traverse 2009 - 2015 Chrysler Chrysler 300 2005 - 2007 Chrysler 300M 2002 - 2004 Chrysler Aspen 2007 - 2007 Chrysler Concorde 2002 - 2004 Chrysler Pacifica 2003 - 2008 Chrysler PT Cruiser 2002 - 2010 Chrysler Sebring 2002 - 2006 Chrysler Town and Country 2002 - 2007 Dodge Dodge Caliber 2007 - 2008 Dodge Caravan 2001 - 2007 Dodge Charger 2006 - 2007 Dodge Dakota 2002 - 2007 Dodge Durango 2002 - 2007 Dodge Intrepid 2002 - 2005 Dodge Magnum 2005 - 2007 Dodge Neon 2002 - 2006 Dodge RAM 2002 - 2005 Dodge RAM 1500 2006 - 2008 Dodge RAM 2500 2006 - 2009 Dodge RAM 3500 2006 - 2009 Dodge RAM chassis cab 2005 2006 - 2010 Dodge RAM chassis cab 3500 2006 - 2010 Dodge Stratus 2002 - 2006 Dodge Van Fullsize 2002 - 2003 Dodge Viper 2003 - 2009 Ford Ford Edge 2007 - 2010 Ford Escape 2008 - 2012 Ford Expedition 2007 - 2014 Ford Explorer 2006 - 2010 Ford Explorer Sport Trac 2007 - 2010 Ford F-150 2009 - 2014 Ford F-250/350 2005 - 2016 Ford Flex 2008 - 2012 Ford Mustang 2007 - 2014 Ford Taurus / X 2008 - 2009 GMC GMC Acadia 2007 - 2015 GMC Savana 2008 - 2015 GMC Sierra 2007 - 2013 GMC Sierra HD 2014 - 2015 GMC Yukon / Denali / XL 2007 - 2014 Hummer Hummer H2 2008 - 2009 Jeep Jeep Commander 2006 - 2007 Jeep Compass 2007 - 2008 Jeep Grand Cherokee 2002 - 2007 Jeep Liberty 2002 - 2007 Jeep Patriot 2007 - 2008 Jeep Wrangler 2003 - 2006 Lincoln Lincoln MKS 2009 - 2014 Lincoln MKT 2009 -2014 Lincoln MKX 2007 - 2010 Lincoln MKZ 2007 - 2014 Lincoln Navigator 2007 - 2014 Lincoln Zephyr 2006 Mazda Mazda Tribute 2008 - 2011 Mercury Mercury Mariner 2008 - 2011 Mercury Milan 2006 - 2011 Mercury Montego 2005 - 2008 Mercury Mountaineer 2006 - 2010 Mercury Sable 2008 - 2009 Opel Opel GT 2007 - 2009 Pointiac Pontiac G3 2009 - 2009 Pontiac G5 2007 - 2010 Pontiac Solstice 2006 - 2009 Pontiac Torrent 2007 - 2009 Pontiac Vibe 2009 - 2010 Saturn Saturn Aura 2007 - 2009 Saturn Ion 2006 - 2008 Saturn Outlook 2007 - 2009 Saturn Sky 2007 - 2009 Saturn Vue 2006 - 2009 Saturn XL-7 2007 - 2009
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.