Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 177 08206 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcas 177 08206 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Arcas 177 08206 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Arcas 177 08206 Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65746224
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     17708206
EAN/GTIN:
     4260030254781
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Aufladekreisläufe (max)
1000
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.3 mm
Gewicht
26.45 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.