Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore UGP5 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore UGP5 USB-Ladegerät NC-UGP5 für 1-2 GoPro HERO 5 Black Akkus
Nitecore UGP5 USB-Ladegerät NC-UGP5 für 1-2 GoPro HERO 5 Black Akkus
Nitecore UGP5 USB-Ladegerät NC-UGP5 für 1-2 GoPro HERO 5 Black Akkus
Nitecore UGP5 USB-Ladegerät NC-UGP5 für 1-2 GoPro HERO 5 Black Akkus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65647023
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     UGP5
EAN/GTIN:
     6952506492350
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Produkte
GoPro HERO5 Black
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
4.35 V
Ausgangsstrom
0.75 A
Ladestrom
0.5 A
Akkuladezeit
1.5 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
67.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.