Akku/Batterie | Batteriekapazität | 26 Wh |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 5.5 h |
Leistungen | Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
Kamera | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Rückkamera | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Videoaufnahme | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Boot | Ja |
| Intel® Secure Boot Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Vibrationen in Betrieb | 1 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 20 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 50 G |
Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Speichermedien | eMMC |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Atom® |
| Prozessor | x7-Z8750 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.56 GHz |
| Prozessor-Cache | 2 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Prozessor-Code | SR2KG |
| Prozessor Codename | Cherry Trail |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor-Paketgröße | 17 x 17 mm |
| Prozessor-Serien | Intel Atom x7 Series |
| Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung] | 2 W |
| Tjunction | 90 °C |
| Anzahl der Rechenwerke | 16 |
| PCI Express Konfigurationen | 2x1, 1x2 |
Speicher | Speicherkapazität | 4 GB |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 10.1 " |
| Display-Auflösung | 1200 x 1920 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Projected Capacitive (PCAP) |
| HD-Typ | Full HD |
Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl Micro HDMI Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Anzahl Mini-VGA-Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Docking-Steckverbindertyp | USB |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm |
| Tiefe | 18.3 mm |
| Höhe | 180.1 mm |
| Gewicht | 980 g |
Netzwerk | Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| 4G-Standards | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Sonstige Funktionen | Prozessorsockel | BGA 1380 |
| ARK Prozessorerkennung | 93362 |
Energie | Netzteil Ausgangsspannung | 5 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1 A |
Software | Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 6.0 |
Design | Formfaktor | Tablet |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
Zertifikate | Zertifizierung | FCC ID, TELEC, NCC, SRRC, RCM UL, CB, LVD + CE, FCC, IC, VCCI, BSMI |