Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Olympus RM-4010P Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65510728
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     RM-4010P
EAN/GTIN:
     4545350051143
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Trackball mit intelligenter Cursor-Bewegung
SCHNELLERE CURSOR-NAVIGATION UND MAUSSTEUERUNG – Der integrierte Trackball ermöglicht die Steuerung der Maus beim Diktieren. Der intelligente Trackball beschleunigt gegebenenfalls die Bewegungsgeschwindigkeit und kann gedrückt werden, um die linke Maustaste auszulösen.

Geschlossenes Lautsprecherchassis
Dank dieser INTELLIGENTEN KONSTRUKTION erzeugt der Lautsprecher auch durch die kleinere Öffnung ausreichendes Volumen mit guter Soundqualität. Außerdem wird so die Lautsprechereinheit vor Staub geschützt.

Dreifach gedämmter Sound Studio Pop-Filter
AKKURATE SPRACHERKENNUNGSERGEBNISSE – Das Mikrofongehäuse umfasst jetzt auch einen dreifach gedämmten Pop-Filter. Dieser blockiert Wind- und Atemgeräusche beim Sprechen in das Mikrofon und sorgt dafür, dass so wenig Nebengeräusche wie möglich aufgenommen werden. So werden akkurate Spracherkennungsergebnisse erzielt. Falls Ihre Schreibkraft die Transkriptionen durchführt, wird sie die angenehme Aufnahmequalität ebenfalls zu schätzen wissen.

Antimikrobielle Oberfläche
WIRKSAMER SCHUTZ VOR MIKROBEN – Die antimikrobiellen Materialien der Geräteoberfläche schützen effizient vor Mikroben. Die zugrundeliegende Polygiene-Technologie basiert auf der natürlichen Fähigkeit von Silberionen, das Wachstum von Mikroorganismen zu hemmen.

Mikrofonständer mit automatischer Standfußerkennung
INTELLIGENTER MIKROFONSTÄNDER – Der speziell angefertigte Mikrofonständer ermöglicht das freihändige Diktieren bei gleichzeitiger Handhabung weiterer Instrumente. Das RecMic II stellt sich automatisch auf weite Richtcharakteristik um. So müssen Sie sich nicht mehr um die Mikrofoneinstellungen kümmern, wenn Sie zwischen freihändigem und klassischem Diktieren hin- und herwechseln möchten.

HID Keyboard Modus
VOLLE KOMPATIBILITÄT – Der Anwender kann zwischen drei Modi auswählen, die jeweils im standardmäßigen HID Keyboard Modus betrieben werden. Bei zwei Modi werden vordefinierte Tasteneinstellungen für die Dragon oder Windows Spracherkennung genutzt. Der dritte Modus kann über das Olympus RecMic Configuration Tool (RCT) vollständig benutzerdefiniert werden. Unternehmen, die virtuelle Umgebungen nutzen, profitieren ebenfalls von dem HID Keyboard Modus, da keine besonderen Treiber installiert werden müssen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
CPU: 1 GHz oder höher Speicher: 1 GB oder mehr (x86)/2 GB oder mehr (x64)(Microsoft Windows 7/8.1) 2 GB oder mehr (Microsoft Windows 10) Festplattenspeicher: 30 MB oder mehr(ein gesonderter Bereich wird zur Installation von .NET Framework benötigt.)
Mac-Kompatibilität
Ja
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
43.2 mm
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
278 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecherleistung
0.35 W
Kabellänge
2.5 m
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8.1/10
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-39 dB
Mikrofon-Frequenz
200 - 9000 Hz
Bit-Rate
16 Bit
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Modus
Olympus Mode
Geräuschunterdrückung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.