| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-65472520 Herst.-Nr.: 63955 EAN/GTIN: 4043619639557 |
| |
|
| | |
| An diesen Konverter von Delock kann eine M.2 SSD im 22110 und 2280 Format oder eine U.2 SSD angeschlossen werden. Der Konverter kann in einen 3.5″ Schacht eingebaut und intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Auf die mitgelieferten Abstandhalter kann problemlos der beiliegende Kühlköper für die M.2 SSD montiert werden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Aktivität, Leistung | Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 101 mm | | Tiefe | 147 mm | | Höhe | 26 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstütze Datenträgerhöhe | 1.35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |