Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MU7V2ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MU7V2ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Apple MU7V2ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Apple MU7V2ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Apple MU7V2ZM/A Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65420968
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU7V2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198889973
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
18 W
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPad Pro 11-inch iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation) iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, Apple Tablet, Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, apple iphone netzteil usb c, universalladegerät, universalladegerät apple, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.