Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7833-1SM62-0YE5 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7833-1SM62-0YE5 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Siemens 6ES7833-1SM62-0YE5 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65418660
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7833-1SM62-0YE5
EAN/GTIN:
     4019169216623
Suchbegriffe:
Prozessleitsystem Software
Siemens Lizenzen
siemens lizenz
siemens lizenzen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23.8 mm
Verpackungstiefe
2.3 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.