Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7998-8XC01-8YE0 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7998-8XC01-8YE0 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Siemens 6ES7998-8XC01-8YE0 Software-Lizenz/-Upgrade 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65418631
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7998-8XC01-8YE0
EAN/GTIN:
     4019169018685
Suchbegriffe:
Anwenderhandbuch
Bedienungshandbuch
Betriebsanleitung
Betriebsanleitungen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14.2 mm
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.