Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
>
Artikel
Siemens 6GK5992-4AM00-8AA0 Netzwerk-Transceiver-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65418259
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK5992-4AM00-8AA0
EAN/GTIN:
4019169233200
Suchbegriffe:
Transceiver
Netzwerk-Transmitter
Transmitter
Netzwerk-Transmitter-Module
Siemens 6GK5992-4AM00-8AA0
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.590,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,44*
€ 1.892,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,22*
€ 1.889,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,63*
€ 1.880,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,87*
€ 1.847,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,56*
€ 1.846,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FC FO Standard Cable GP 62,5/200/230 (OM 1), aufteilbar, MM, UL, Meterware
Siemens
6XV18472A
€ 7,78*
Zubehör
Fiber Optic Multimode Cord SC/SC, 50/125, 2x 2 SC Duplex-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435EH100CC0
€ 61,69*
Zubehör
Fiber Optic Multimode Cord SC/ST, 50/125, 1xSC Duplex- 1xST-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435EH100CB0
€ 62,03*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 1 St.
Siemens
6GK19011BB102AA0
€ 18,50*
Zubehör
IE FC Stripping Tool, Abisolierwerkzeug zum Abisolieren der IE FC-Leitungen
Siemens
6GK19011GA00
€ 65,30*
Zubehör
IE FC TP Std. Leitung GP,2 x ohne,2x2,Cat5e,PVC,robust
Siemens
6XV18402AH10
€ 1,95*
Zubehör
IE Leitung IE FC,2 x RJ45,2x2,1m,Cat5e, Class D,PVC,robust
Siemens
6XV18715BH10
€ 39,89*
Zubehör
6GK1901-0LB10-2AA0-MM FO SC-STECKERSATZ 10 DUPLEX STECKER F. FO CABLE STANDARD
Siemens
6GK1901-0LB10-2AA0
€ 237,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.