Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FC FO Standard Cable GP 62,5/200/230 (OM 1), aufteilbar, MM, UL, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18472A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18472A
EAN/GTIN:
     4019169853484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
FC FO Standard Cable (62,5/200/230), Standard- Leitung aufteilbar, UL- Zulassung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NETLeitungenFC FO Standard Cable GP
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
105 mm
Bewehrung:
false
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Mantel-Farbe:
grün
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,35*
€ 11,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,14*
€ 10,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.