Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C External case for 2x 3,5“ SATA HDD, RAID 0/1/JBOD Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C External case for 2x 3,5“ SATA HDD, RAID 0/1/JBOD Support
i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C External case for 2x 3,5“ SATA HDD, RAID 0/1/JBOD Support
i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C External case for 2x 3,5“ SATA HDD, RAID 0/1/JBOD Support
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65382509
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CAMYSAFEDUAL35
EAN/GTIN:
     8595611702525
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Das i-tec MySafe USB 3.0 / USB-C externe Gehäuse für 2x 3,5“ SATA HDD/SSD-Laufwerke ist ein externes Gehäuse für bis zwei 3,5“ SATA HDD/SSD-Festplatten, die an Ihren PC, Ihr Notebook oder Ihr Tablet über USB 3.0 oder USB-C Schnittstellen anzuschließen sind (die Packung enthält die Verbindungskabel von USB 3.0 auf USB 3.0 und USB-C auf USB 3.0). Die USB-Verbindung ermöglicht eine schnelle und einfache Datenübertragung: bis zu 5 Gbit/s über USB 3.0. Die USB-C-Schnittstelle ist mit Thunderbolt 3 kompatibel. Eine robuste Aluminiumkonstruktion des Gehäuses sorgt für wirkungsvolle Wärmeableitung und Schutz von HDD/SSD- Festplatten.

Einer der wichtigsten Vorteile dieses Gehäuses ist die RAID-Unterstützung, die Ihnen je nach Einstellung hohe Datensicherheit oder schnelle Datenübertragung ermöglicht. Bildung einer großen logischen Einheit aus zwei Festplatten ist ebenfalls möglich. Es sind folgende RAID-Einstellungen möglich (wenn zwei Festplatten installiert sind):
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
482 g
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
869 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4 A
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
RAID Level
0, 1, JBOD
Max. Speicherkapazität
8 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
2
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.