Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 / USB 3.0, External case for 2x 2,5“ SATA HDD/SSD, RAID 0/1/JBOD Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 / USB 3.0, External case for 2x 2,5“ SATA HDD/SSD, RAID 0/1/JBOD Support
i-tec MySafe USB-C 3.1 Gen. 2 / USB 3.0, External case for 2x 2,5“ SATA HDD/SSD, RAID 0/1/JBOD Support
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65382377
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CAMYSAFEDUAL25
EAN/GTIN:
     8595611702532
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Das i-tec MySafe USB-C Gen. 2/USB 3.0 externe Gehäuse für 2x 2,5“ SATA HDD/SSD-Laufwerke ist ein externes Gehäuse für bis zwei 2,5“ SATA HDD/SSD-Festplatten, die an Ihren PC, Ihr Notebook oder Ihr Tablet über USB-C oder USB 3.0 Schnittstellen anzuschließen sind (die Packung enthält die Verbindungskabel von USB-C auf USB-C und USB-C auf USB 3.0). Die USB-Verbindung ermöglicht eine schnelle und einfache Datenübertragung: bis zu 10 Gbit/s über USB-C und bis zu 5 Gbit/s über USB 3.0. Die USB-C-Schnittstelle ist mit Thunderbolt 3 kompatibel. Eine robuste Aluminiumkonstruktion des Gehäuses sorgt für wirkungsvolle Wärmeableitung und Schutz von HDD/SSD- Festplatten.

Einer der wichtigsten Vorteile dieses Gehäuses ist die RAID-Unterstützung, die Ihnen je nach Einstellung hohe Datensicherheit oder schnelle Datenübertragung ermöglicht. Bildung einer großen logischen Einheit aus zwei Festplatten ist ebenfalls möglich. Es sind folgende RAID-Einstellungen möglich (wenn zwei Festplatten installiert sind):
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
180 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
441 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
RAID Level
0, 1, JBOD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.