Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB732SPO-B Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65235974
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB732SPO-B
EAN/GTIN:
     4713227445108
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
327 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Unterstütze Datenträgerhöhe
5,7,9.5,12.5,15 mm
Hot-Swap
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.8 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
260.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.