Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6168 Prozessor 1,9 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6168 Prozessor 1,9 GHz 12 MB L3
HPE AMD Opteron 6168 Prozessor 1,9 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6501942
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     602108-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
6168
Grundfrequenz des Prozessors
1.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Diagonal field of view
1.9 GHz
Thermal Design Power (TDP)
115 W
Stepping
D1
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,25*
€ 985,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,67*
€ 982,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,56*
€ 955,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,98*
€ 934,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,13*
€ 895,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.