Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 2419 EE Prozessor 1,8 GHz 6 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 2419 EE Prozessor 1,8 GHz 6 MB L3
HPE AMD Opteron 2419 EE Prozessor 1,8 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6501920
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     600669-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Socket F (1207)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
2419 EE
Grundfrequenz des Prozessors
1.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
6
Systembus-Rate
4.8 GT/s
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
40 W
Stepping
D0
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.400,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,39*
€ 1.833,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.523,48*
€ 1.812,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,70*
€ 1.754,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,96*
€ 1.714,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,50*
€ 1.666,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.