Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Core i3-540 Prozessor 3,06 GHz 4 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Core i3-540 Prozessor 3,06 GHz 4 MB L3
HPE Intel Core i3-540 Prozessor 3,06 GHz 4 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6501906
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     600134-001
EAN/GTIN:
     4054842504628
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
16 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1066,1333 MHz
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 2x8
Anzahl der Processing Die Transistoren
382 M
Processing die Größe
81 mm²
Number of Graphics
177 M
Graphics
114 mm²
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.2
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
45 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
72.6 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 1156 (Socket H)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
i3-540
Grundfrequenz des Prozessors
3.06 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
2.5 GT/s
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
73 W
Stepping
C2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
21 GB/s
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
733 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
2
Weitere Suchbegriffe: core i3, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,78*
€ 293,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.