Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Pentium G6950 Prozessor 2,8 GHz 3 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Pentium G6950 Prozessor 2,8 GHz 3 MB L3
Hewlett Packard Enterprise Intel Pentium G6950 Prozessor 2,8 GHz 3 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6501904
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     600128-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dual-channel
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1066 MHz
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Marktsegment
Desktop
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI Express Konfigurationen
1x16,2x8
Anzahl der Processing Die Transistoren
382 M
Processing die Größe
81 mm²
Number of Graphics
177 M
Graphics
114 mm²
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
45 nm
Betriebsbedingungen
Tcase
72.6 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®G
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 1156 (Socket H)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
G6950
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
2.5 GT/s
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
73 W
VID Spannungsbereich
0.65 - 1.4 V
Bus Typ
DMI
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
17 GB/s
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
533 MHz
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
2
Weitere Suchbegriffe: intel pentium, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.