Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Core 2 Duo E6305 Prozessor 1,86 GHz 2 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Core 2 Duo E6305 Prozessor 1,86 GHz 2 MB L2
Hewlett Packard Enterprise Intel Core 2 Duo E6305 Prozessor 1,86 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6500898
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     469659-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core 2 Duo
Intel Core 2 Duo
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte. Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen. Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.”
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Number of Graphics
167 M
Graphics
111 mm²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™2 Duo
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Lithografie
65 nm
Grundfrequenz des Prozessors
1.86 GHz
Prozessor
E6305
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Frontsidebus des Prozessors
1066 MHz
Thermal Design Power (TDP)
65 W
FSB Gleichwertigkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: core 2 duo, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.