Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Pentium D 830 Prozessor 3 GHz 2 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Pentium D 830 Prozessor 3 GHz 2 MB L2
Hewlett Packard Enterprise Intel Pentium D 830 Prozessor 3 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6499561
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     403031-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
ML310
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® 64
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Marktsegment
Desktop
Number of Graphics
230 M
Graphics
206 mm²
Physical Address Extension (PAE)
Ja
32 Bit
Betriebsbedingungen
Tcase
69.8 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® D
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
LGA 775 (Socket T)
Prozessor Lithografie
90 nm
Prozessor
830
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Pentium D 800 Series
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Frontsidebus des Prozessors
800 MHz
Thermal Design Power (TDP)
130 W
VID Spannungsbereich
1.2 - 1.4 V
Weitere Suchbegriffe: intel pentium, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,39*
€ 371,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.