Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon 3.00 GHz Prozessor 3 GHz 2 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon 3.00 GHz Prozessor 3 GHz 2 MB L2
HPE Intel Xeon 3.00 GHz Prozessor 3 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6499494
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     399764-001
EAN/GTIN:
     5704327169024
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.”
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Number of Graphics
169 M
Graphics
135 mm²
Betriebsbedingungen
Tcase
86 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Anzahl Prozessorkerne
1
Prozessorsockel
Socket 604(mPGA604)
Prozessor Lithografie
90 nm
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Frontsidebus des Prozessors
800 MHz
Thermal Design Power (TDP)
55 W
VID Spannungsbereich
1.05 - 1.20 V
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3 ghz, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,90*
€ 497,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,52*
€ 493,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,88*
€ 436,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.