Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 ONEIWF12-0X 2500 RPM Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-64269207
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459198
EAN/GTIN:
     4002395289936
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2500 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
900 RPM
Anzahl der Gänge
4
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
1900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (4er Gang)
2500 RPM
Drehmoment (min.)
40 Nm
Drehmoment (max.)
300 Nm
Schallleistungspegel
104.5 dB
Schalldruckpegel
93.5 dB
Schwingungspegel (Schlagschrauben)
7.7 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schlagschrauben)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.