Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Kinderpuzzle - Herrscher der Urzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Kinderpuzzle - Herrscher der Urzeit
Ravensburger Kinderpuzzle - Herrscher der Urzeit
Ravensburger Kinderpuzzle - Herrscher der Urzeit
Ravensburger Kinderpuzzle - Herrscher der Urzeit
Ravensburger Kinderpuzzle - Herrscher der Urzeit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-64250623
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     09358
EAN/GTIN:
     4005556093588
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Drei Puzzles mit Motiv-Vorlagen
Weitere Produktinformationen
Hier steckt mehr drin: Gleich drei Puzzles inkl. drei Mini-Postern als Vorlagen. Teile suchen, anfügen und sich über das immer größer werdende Bild freuen – Puzzeln ist, wenn sich ein kleiner Erfolg an den anderen reiht. Deshalb lieben Kinder es, die Puzzleteile immer wieder zu ihren Lieblingsmotiven zusammen zu setzen. Doch Puzzles bieten mehr als Spaß: Mit der richtigen Schwierigkeit gewählt, lassen sie Kinder jeden Alters an den Herausforderungen wachsen, erhöhen ihre Geduld und stärken ihr Selbstvertrauen. In der großen Auswahl von Ravensburger von weit mehr als 300 Kinderpuzzles mit den beliebtesten Motiven, von 2 Teilen bis 500 Teilen, ist garantiert für jedes Kind das richtige Puzzle dabei. Nur so schulen sie spielerisch und mit Freude ihre motorischen Fähigkeiten, ihr logisches Denken, das Kurzzeitgedächtnis und vieles mehr. Die Auswahl der richtigen Motive und die hohe Qualität unserer Kinderpuzzles liegen uns sehr am Herzen. Deshalb wird die Unbedenklichkeit aller Materialien von einem unabhängigen Institut bestätigt. Vertrauen Sie in die Qualität und Erfahrung des Marktführers, denn seit mehr als 100 Jahren entwickeln wir Puzzles, wie Kinder sie lieben: altersgerecht in Motiv, Teilezahl und -größe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
49 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
3
Anzahl der Teile Puzzle 2
49 Stück(e)
Anzahl der Teile Puzzle 3
49 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
210 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sicherheitswarnung
Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Dinosaurier
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Tiertyp
Dinosaurier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.