Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smarTrike Glow 4 in 1 Baby Trike Dreirad Frontantrieb Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smarTrike Glow 4 in 1 Baby Trike Dreirad Frontantrieb Kinder
smarTrike Glow 4 in 1 Baby Trike Dreirad Frontantrieb Kinder
smarTrike Glow 4 in 1 Baby Trike Dreirad Frontantrieb Kinder
smarTrike Glow 4 in 1 Baby Trike Dreirad Frontantrieb Kinder
smarTrike Glow 4 in 1 Baby Trike Dreirad Frontantrieb Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE9-64121361
Hersteller:
     smarTrike
Herst.-Nr.:
     6950800
EAN/GTIN:
     4897025798298
Suchbegriffe:
Dreirad
dreirad
Das smarTrike® 4-in-1 Dreirad Glow ist perfekt für Kinder von 10 bis 36 Monate geeignet. Das Glow lässt sich dank unserer Touch Steering® Lenktechnologie mit Leichtigkeit fahren und passt sich über vier Stufen hinweg der Entwicklung Ihres Kindes an.

Dank des großen vorderen Schwenkrades für enge Kurven können Sie und Ihr Kind es unabhängig von der Bodenbeschaffenheit leicht lenken.

Das Glow besticht durch seinen UV-Sonnenschutzdach und passt perfekt zur hochwertigen Aufbewahrungstasche, die in einer Vielzahl von modischen Farben erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Antriebstyp
Frontantrieb
Zielgruppe
Kinder
Produktfarbe
Grün
Übergeordneter Griff
Ja
Abnehmbare Überdachung
Ja
Aufbewahrungskorb
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.