Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel Xeon E7440 Prozessor 2,4 GHz 16 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E7440 Prozessor 2,4 GHz 16 MB L2
HPE Intel Xeon E7440 Prozessor 2,4 GHz 16 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6356797
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     490065-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Wir befinden uns auf einer mehrjährigen Reise des Wandels bei HP, und wir haben einen Plan zur Wiederherstellung des Wachstums von HP. Wir wissen, wo es hingeht und wir machen Fortschritte.

Wir fördern weiter Produktinnovation auf unseren Kernmärkten mit Fokus auf Cloud, Sicherheit und große Datenmengen.

Wir sehen enormes Potential, wir haben ein umfangreiches IT-Portfolio, eine klare Strategie, eine starke Unternehmenskultur und die richtigen Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen, auf dem nächsten Teil der Reise erfolgreich zu sein.”
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Anzahl der Processing Die Transistoren
1900 M
Processing die Größe
503 mm²
Betriebsbedingungen
Tcase
68 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E7-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Socket 604(mPGA604)
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
E7440
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Frontsidebus des Prozessors
1066 MHz
Thermal Design Power (TDP)
90 W
VID Spannungsbereich
0.900 - 1.450 V
FSB Gleichwertigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
53.3 mm
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.157,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,73*
€ 2.764,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.283,60*
€ 2.717,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,34*
€ 2.624,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,25*
€ 2.593,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.157,82*
€ 2.567,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.