|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-63251049 Herst.-Nr.: 9414202011190 EAN/GTIN: 9414202011190 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA), Phthalate | Merkmale | Produkttyp | Schüssel |  | Produktfarbe | Rot |  | Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |  | Volumen (ml) | 525 ml |  | Deckelfarbe | Durchscheinend |  | Abnehmbarer Deckel | Ja |  | Mikrowellengeeignet | Ja |  | Tiefkühlgeeignet | Ja |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Stapelbar | Ja |  | Ursprungsland | Neuseeland | Gewicht und Abmessungen | Breite | 145 mm |  | Tiefe | 110 mm |  | Höhe | 80 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |