Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 4000530596093 Rührschüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 4000530596093 Rührschüssel
WMF 4000530596093 Rührschüssel
WMF 4000530596093 Rührschüssel
WMF 4000530596093 Rührschüssel
WMF 4000530596093 Rührschüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63112381
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     4000530596093
EAN/GTIN:
     4000530596093
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Rühr-Schüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Mischbehälter
1
Gewicht und Abmessungen
Schüsseldurchmesser
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselkapazität
5.1 l
Schüsselmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.