Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro VIVIA S 901 S/S TOP 2x1/2 GN Edelstahl 161 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro VIVIA S 901 S/S TOP 2x1/2 GN Edelstahl 161 l
Saro VIVIA S 901 S/S TOP 2x1/2 GN Edelstahl 161 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63040604
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10062
EAN/GTIN:
     4017337323432
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Chefkoch-Basis
Geräteplatzierung
Freistehend
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieeffizienzindex (EEI)
40,09
Anschlusswert
230 W
Energieverbrauch
2 kWh/24h
Jährlicher Energieverbrauch
883 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebsluftfeuchte
55 %
Maximale Betriebstemperatur
30 °C
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
161 l
Kühlsystem
Belüftet
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 8 °C
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
93000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,34*
€ 1.202,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,87*
€ 1.188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,12*
€ 1.118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,52*
€ 1.090,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,52*
€ 1.069,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.