Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Profi-Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Profi-Organizer
Stanley FATMAX Profi-Organizer
Stanley FATMAX Profi-Organizer
Stanley FATMAX Profi-Organizer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62826163
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-75779
EAN/GTIN:
     3253561757792
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl von Fächern
16
Wasserfest
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
267 mm
Höhe
64 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.