Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 75.7/16 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 75.7/16 Gabelringschlüssel
Facom 75.7/16 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62814009
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.7/16
EAN/GTIN:
     3148511202609
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
116 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
16.5 mm
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
7/16 "
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Glänzend
Offset-Winkel
5 °
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.