Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 2970 Schraubendreherbit-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 2970 Schraubendreherbit-Halter
Wiha 2970 Schraubendreherbit-Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62705216
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41345
EAN/GTIN:
     4010995413453
Weitere Informationen:
Merkmale
Drehmoment (max.)
4 Nm
Toleranz
10 %
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
59 mm
Durchmesser
5.5 mm
Gewicht
59 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.