Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05136000001 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05136000001 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Wera 05136000001 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62632875
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136000001
EAN/GTIN:
     4013288016997
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Stoßfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Durchmesser
8 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.