Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE ProSecure II 1500 - Online USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE ProSecure II 1500 - Online USV
ROLINE ProSecure II 1500 - Online USV
ROLINE ProSecure II 1500 - Online USV
ROLINE ProSecure II 1500 - Online USV
Artikel-Nr.:
     CIDE9-626097
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1083
EAN/GTIN:
     7611990154814
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • Die neue mikroprozessorgesteuerte PROSECURE II in echter ONLINE Technologie (Doppelwandler) für alle Spannungsschutzarten
  • IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
  • Einsatzbereiche: Rechenzentren, hochverfügbare Datenbankserver oder Umgebungen mit größeren Spannungsproblemen
  • Mehrsprachiges LCD Front-Display
  • RS232 Port mit Monitoring Software
  • USB Port
  • Advanced Battery Management (ABM)
  • Shutdown und Reboot Zeitplanung
  • Steuerbare Lastsegmente
  • LAN/Fax/Modem Schutz
  • HOTSWAP Batterien
  • Card slot für SNMP oder Relais-Karte
  • Automatische Diagnose und Batterie Check
  • Manueller Bypass, einstellbar
  • Online Ausgangsspannung einstellbar
  • Power factor Korrektur
  • EMI/RFI Noise Filter
  • Echter Sinus-Ausgang mit < 3% THD
  • Kurzschluss und Überlastschutz
  • USV Managementsoftware für Windows NT/ 2k / XP / 7/ 8 / 2003/ 2008/ 2012 Server x86/x64, MAC OS 10.4 und höher, 10.5x Leopard, UNIX, SUN solaris, VMS

  • Lieferumfang: USV, Kabelsatz, USV-Management Software
.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20000 g
Akku/Batterie
Hot-Swap-Batterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Display-Typ
LCD
Merkmale
Effizienz
95 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
235 x 155 x 410 mm
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: roline ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,15*
€ 603,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,83*
€ 601,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,12*
€ 574,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,95*
€ 533,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.1095
ab € 199,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.