Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 2970 Schraubendreherbit-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 2970 Schraubendreherbit-Halter
Wiha 2970 Schraubendreherbit-Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62592861
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41344
EAN/GTIN:
     4010995413446
Weitere Informationen:
Merkmale
Drehmoment (max.)
2.8 Nm
Toleranz
10 %
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
59 mm
Durchmesser
5.5 mm
Gewicht
59 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.