Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-1816M-C31 SSD-Gehäuse Schwarz U.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-1816M-C31 SSD-Gehäuse Schwarz U.2
ICY BOX IB-1816M-C31 SSD-Gehäuse Schwarz U.2
ICY BOX IB-1816M-C31 SSD-Gehäuse Schwarz U.2
ICY BOX IB-1816M-C31 SSD-Gehäuse Schwarz U.2
ICY BOX IB-1816M-C31 SSD-Gehäuse Schwarz U.2
ICY BOX IB-1816M-C31 SSD-Gehäuse Schwarz U.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62510484
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60482
EAN/GTIN:
     4250078168638
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Schnell unterwegs
Mit USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ werden nun noch größere Datenübertragungsraten erzielt. Die hohe Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s wird durch das mitgelieferte USB 3.1 Type-C™ Kabel gewährleistet und braucht nur ein passendes Endgerät in Form eines PCs, Tablets oder Ähnliches mit Windows® oder macOS®.

USB Type-C™ Controller auf NVMe-Basis
Wollte man bisher ein externes Gehäuse mit einer M.2 SSD per USB Type-C™ anschließen, musste man sich auf SATA-Modelle beschränken. Der neue Chipsatz der IB-1816M-C31 hingegen ermöglicht es nun, NVMe M.2 SSDs mit einem USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ Hostcomputer zu verbinden und die volle Datenübertragungsrate von bis zu 1000 MB pro Sekunde tatsächlich auszuschöpfen.

Leichtes Aluminium
Die IB-1816M-C31 wiegt weniger als 40 Gramm und verfügt über ein schlankes, kompaktes und bruchfestes Aluminiumgehäuse, das vor Stößen und Vibrationen schützt, während das Kühlkörperdesign mit Kühlrippen die Wärmeableitung für eine ausgezeichnete Kühlwirkung unterstützt und die M.2 SSD, auch bei schwerer Arbeit, vor Überhitzung schützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
75 g
Kabellänge
0.45 m
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
190 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
U.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 3.0
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
22 mm
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
JMS583
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.