Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Antec Torque computer case Midi Tower Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62358952
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-80017-4
EAN/GTIN:
     761345800174
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
215 mm
Max Grafikkarten-Länge
450 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
621 mm
Höhe
644 mm
Gewicht
9350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Dicke des gehärteten Glaspaneels
4 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 406,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,62*
€ 483,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,10*
€ 472,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.