Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz
Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz
Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz
Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz
Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz
Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz
Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz
Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz
Azza Thor 320 DH Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62351426
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ 320DH
EAN/GTIN:
     4719867047351
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17700 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Beleuchtungsort
Vorderseite, Oben
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
538 mm
Gewicht
8010 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.