Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Star Trading 297-73 Lampensockel/-Stative
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62313462
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     297-73
EAN/GTIN:
     7391482028877
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Kabellänge
1.8 m
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximale Lampenleistung
25 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.