Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel WAC6552D-S Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel WAC6552D-S Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6552D-S Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6552D-S Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6552D-S Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel WAC6552D-S Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62305457
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAC6552D-S-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937599424
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN auf stark frequentierte Umgebungen im Außenbereich erweitern
Die WAC6550 Serie von Zyxel ist für öffentliche Außenbereiche gedacht, in denen sich viele Nutzer tummeln. Die APs der Serie bieten Gigabit WLAN-Zugang für Hunderte von Benutzern. Mit der Verpflichtung von Zyxel zu „RF First“ ist die WAC6550 Serie in der Lage, sowohl die Leistung als auch die Benutzerzufriedenheit in öffentlichen Umgebungen zu verbessern. Die integrierten Antennen des WAC6552D-S garantieren weniger Wartungsintervalle und ein unauffälliges Erscheinungsbild im öffentlichen Raum.

Optimierte WLAN-Erfahrung für mobile Clients
Der WAC6552D-S verfügt über die praxiserprobte intelligente Antenne von Zyxel, die das Antennendiagramm dynamisch ändert und Störungen reduziert, um die Reichweite zu erhöhen und mobile Clients mit besserer Zuverlässigkeit auszustatten.

Perfekt für raue Umgebungen (Sommer / Winter)
Die WAC6550 Serie ist IP67 zertifiziert und somit für alle Wetterbedingungen und Temperaturen in Europa geeignet.

Für Höchstleistung bestimmt
Aufgrund der Verpflichtung von Zyxel zu „RF First“ wurde der WAC6552D-S mit Elementen wie Smart Antenna und interferenzarmen Komponenten ausgerüstet und liefert somit herausragende WLAN-Leistung. Darüber hinaus bietet der integrierte Überspannungsschutz des WAC6552D-S eine zusätzliche Sicherheitsschicht für Ihre Investitionen mit Schutz gegen Überspannung aufgrund von Blitzschlag.

Unified Access Point – Zugeschnitten auf Ihr Unternehmen
Um verschiedene Implementierungs- und Umgebungsanforderungen zu erfüllen, kann die WAC6550 Serie auf zwei verschiedene Arten verwaltet werden: Sie können mit der kostenlosen ZON-Utility ein einfaches Netzwerk aufbauen. Komplexere Netzwerke können Sie mit physikalischen WLAN-Controllern verwalten, die hochentwickelte Funktionen bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
10 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
1590 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, SNMP
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412-2.462 (USA FCC); 2.412-2.472 (ETSI); 5.15-5.35, 5.725-585 (USA FCC); 5.15-5.35, 5.47-5.725 (ETSI) GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Kanalabstand
80 MHz
MIMO
Ja
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
802.11k & 802.11v smart roaming, Vernetzung von Netzen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Übermittlungsleistung
28 dBmW
Empfängersensitivität
-101 dBm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Stange
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
FCC 15C, FCC 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002, FCC 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438, EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,64*
€ 1.334,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,54*
€ 1.328,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,44*
€ 1.296,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,57*
€ 1.263,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,60*
€ 1.213,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.